ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 腰袋
伝説 チョイマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01142252
品番
HB-101K
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本革・マイクロレザー
寸法(mm)
130×150×100Φ
質量(g)
159
タイプ
大
適合ベルト幅(mm)
50