300774 PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01145716 300774 PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01145716

PP手付ビーカー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01145716 品番 300774
参考基準価格(税別)¥378 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類手付ビーカー 容量(mL)1000 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 目盛(mL)50 全高(mm)152 胴径(Φmm)(上部)132 耐熱温度(℃)130 上部外径(Φmm)149 下部外径(Φmm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01145707
2023-11-01
用途:
除草剤の希釈

コスパ最高です。取っ手部分も持ちやすくて使いやすい。

対象商品:
01145725
2022-04-08
用途:
バイクのオイル抜き
株式会社ネセールプラン 様 (建設業・工事業)

サイズも丁度良く、廃油の処分後の清掃も簡単で便利に使えました。
サーキットでのオイル交換にはお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
01145725
2022-06-20
用途:
きれいな乳白色
建設業・工事業

持っていたビーカーが茶色で
長く使っていたので汚れていましたが
こちらのきれいな乳白色のビーカーに取替て
とても気持ちいいです
早く取り換えればよかったと思いました

対象商品:
01145698
2022-05-23
用途:
キャンプで使うランタン
建設業・工事業

キャンプで使うランタンで使用中です
漏斗よりも簡単に出し入れできます
安いのもいいです

対象商品:
01145707
2022-05-15
用途:
香料の計量
アズワークc 様

計量目的では使用しないので気になりません。薬品類の移動容器としての使用なので満足しています。落としても割れないし洗浄もやりやすいので使い方が決まっている人にはお勧めです
匂いも残りません

対象商品:
01145716
2022-05-04
用途:
石けん作り
サービス業

大きなピッチャーサイズを探していたところ、ちょうどいいサイズを見つけました。
重ねて保管できるように取っ手の形が、下側がくっついてない形だともっと嬉しいです。

対象商品:
01145698
2021-09-25
用途:
園芸作業など
株式会社双美 様 (建設業・工事業)

軟らかめの素材で落としても割れにくいので使いやすいです。
アバウトに量る場合は問題ありませんが、メモリに色はついてませんし、数字も100単位のみなので細かく量る場合には少し見づらいかもしれません。

対象商品:
01145725
2021-09-22
用途:
農薬の計量
農・林・水産業

農薬を計量するために購入、サイズが豊富にあるので便利である、各種購入して、よく使うサイズをリピート購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする