6AD-1BJ 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 通気孔なし 01146337

※使用例

6AD-1BJ 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 01146337 6AD-1BJ 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 01146337

床下収納庫 一般・600型・浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブロンズ 注文コード01146337 品番6AD-1BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サニタリーにおすすめの600型(浅型)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1、補強桟×2 仕様通気孔なし 寸法(mm)616×616 ブロンズ 高さ(mm)306 材質(本体)ポリプロピレン タイプ浅型 容量(L)約70 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146337 6AD-1BJ 56152267 6AD-1BJ 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 1台 11,980 税込13,178 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする