吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
床下収納庫 一般2階用・600型・浅型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
開口寸法(mm)
606×606
注文コード
01146382
品番
2F6A-1BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
開口寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブロンズ
付属品
回転取手×1、補強桟×2、吊金具×1
寸法(mm)
616×616
容量(L)
約70
開口寸法(mm)
606×606
仕様
通気孔なし
高さ(mm)
325
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
浅型
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01146382
2F6A-1BJ
56152312
2F6A-1BJ
床下収納庫 一般2階用・600型・浅型
吉川化成
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました