吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
注文コード
01146443
品番
6ADSLSDJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
仕様
通気孔なし
色
シルバー
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
浅型
容量(L)
約140
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01146443
6ADSLSDJ
56152373
6ADSLSDJ
床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型
吉川化成
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました