床下収納庫 気密・600型・深型

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブロンズ 注文コード01146477 品番6KEBJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 仕様通気孔付 寸法(mm)616×616 ブロンズ 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146477 6KEBJ 56152382 6KEBJ 床下収納庫 気密・600型・深型 吉川化成 床下収納庫 気密・600型・深型 吉川化成 1台 14,980 税込16,478 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56152382
2021-02-04
用途:
季節外の暖房器具の収納
その他業種

ガスヒーターや電気ストーブなど夏場の収納保管に使う予定。
強度もあり十分入るサイズを選びました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする