※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6DSJ 床下収納庫 断熱・600型・深型 吉川化成 01146522 6DSJ 床下収納庫 断熱・600型・深型 吉川化成 01146522 6DSJ 床下収納庫 断熱・600型・深型 吉川化成 01146522 6DSJ 床下収納庫 断熱・600型・深型 吉川化成 01146522

床下収納庫 断熱・600型・深型

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード01146522 品番6DSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

約80Lの大容量。

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット 仕様通気孔付 寸法(mm)616×616 シルバー 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約80 対応板厚(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01146522 6DSJ 56152434 6DSJ 床下収納庫 断熱・600型・深型 吉川化成 床下収納庫 断熱・600型・深型 吉川化成 1台 17,980 税込19,778 メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56152434
2019-03-19
用途:
新築工事
卸売・小売業

初めて使用するメーカーだったので箱を開けるまで不安でしたが、しっかりしていて仕上がりもきれいな商品で良かったです。梱包等も丁寧で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする