曜日別特売
No.7 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック 01153644

風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キー番号No.7
No.7
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
No.21
No.22
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
No.28
No.29
No.30
No.31
No.32
No.33
No.34
No.35
No.36
No.37
No.38
No.39
No.40
No.41
No.42
No.43
No.44
No.45
No.46
No.47
No.48
No.49
No.50
No.51
No.52
No.53
No.54
No.55
No.56
No.57
No.58
No.59
No.60
No.61
No.62
No.63
No.64
No.65
No.66
No.67
No.68
No.69
No.70
No.71
No.72
No.73
No.74
No.75
No.76
No.77
No.78
No.79
No.80
No.81
No.82
No.83
No.84
No.85
No.86
No.87
No.88
No.89
No.90
No.91
No.92
No.93
No.94
No.95
No.96
No.97
No.98
No.99
No.100
内容量1セット注文コード01153644品番No.7
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マスターキー(別売り)対応タイプです。

材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本キー番号No.7吊元
注意
※スペアーキーの複製には現品が必要となりますので2枚のうち1枚は大切に保管していただく事をお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 銭湯ロッカーのメンテナンス
光進産業建設業・工事業

販売くださり感謝です。銭湯経営者からロッカーキーが持ち去られ使えるロッカーが1/3になったなんとか使える様にして欲しいと依頼を受け、本体ごと交換。
ビス2本で固定でき、簡易ロッカーとしては十分です。

対象商品 : 01153583
2021-10-30
用途: 浴室ロッカー
医療・福祉・介護関連業

地方ではホームセンターなどで販売しているところがなく、購入できるところを探していたので、非常に助かった。価格も安く助かる。
また、古い鍵と形状の変更もないため、悪くなった番号ものだけ交換ができてよい。

対象商品 : 01153583
2021-01-28
用途: ロッカーの鍵として取り付け
医療・福祉・介護関連業

取り付けが簡単で,すぐに作業が完了しました。マスターキーの解錠の仕方がわからず少し苦労しました。

対象商品 : 01153583
2020-12-14
用途: 浴場ロッカー鍵交換
株式会社リペクト建設業・工事業

№1~79まで2個ずつ購入しましたがまだ番号全て揃っていませんが商品自体に問題はありません。まとめて発注している場合の対応を考えていただければと思います。

対象商品 : 01153608
2019-06-27
用途: 鍵がきかなくなったので!
有限会社みのる企画飲食業

鍵の紛失と施錠しなくても鍵が抜けてしまうようになったので交換しました。鍵をなくしやすいので大きめのホルダーを取り付けて使用しています。

対象商品 : 01153583
2016-11-04
用途: 施設のお風呂のロッカー
たすき堂 修復工房

いい感じで取り付けました。
鍵の取り付け位置には少し苦労しましたが、いいと思います。

対象商品 : 01153583
2020-01-13
用途: 宿泊者のロッカーの鍵として設置
上垣装飾建設業・工事業

取付け下地が12mmと薄く、もう少し太めのビスだと良いと思った。

対象商品 : 01153583
2015-11-17
用途: 既存店舗での補修工事

マスターキー対応品のはずですが、同時購入したマスターキーで開きませんでした。既存の風呂屋錠は全てマスターキーで開きました。なぜでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする