ノイズフィルターTACシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 仕様DINレール取付タイプ 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 注文コード01158045 品番TAC-30-683-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電流・仕様・絶縁抵抗など34種類から選べます 他の種類を見る

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] 定格電流(A)30 仕様DINレール取付タイプ 質量(g)620(max) タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ 周波数(Hz)- シリーズTAC 使用温度(℃)-40〜85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(W×H×D) 保存温度(℃)-40〜85 直流抵抗(max)- 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20〜95(結露なし) 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)2./5 (max)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする