マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの TIG溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの TIG溶接棒銅用
全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G.
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
01184058
品番
EM028A10
参考基準価格(税別)
¥167,760
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
914
用途
全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り
適合
全銅合金及び鉄系
質量(kg)
1
硬度
130-150B
伸び(%)
23
電流範囲(A)
70-205
溶接方法
TIG溶接
材質規格
CuNiMnAl
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。