マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの フラックス
補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(14本)
注文コード
01184243
品番
EM066F14
参考基準価格(税別)
¥273,240
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
457
用途
あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。
適合
異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
質量(kg)
0.2
硬度
110B
溶接方法
ガス溶接
溶融温度(℃)
604-626
材質規格
Cu,Ag
注意
※マグナ66使用手順書をお読みいただいてご使用ください。