棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)914
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用
適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等
質量(kg)2
硬度237B
伸び(%)24
電流範囲(A)25-100
溶接方法TIG溶接DC
材質規格ER110相当