マグナアロイアンドリサーチ
低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(220本)
注文コード
01185013
品番
EM305G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。
用途
低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用
棒径(Φmm)
0.9
棒長(mm)
914
適合
高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等
質量(kg)
1
硬度
237B
伸び(%)
24
電流範囲(A)
15-80
溶接方法
TIG溶接DC
材質規格
ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。