画像準備中

低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(110本) 注文コード01185022 品番EM305G05
参考基準価格(税別)¥34,518 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。

棒径(Φmm)0.9 棒長(mm)914 用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 質量(kg)0.5 硬度237B 伸び(%)24 電流範囲(A)15-80 溶接方法TIG溶接DC 材質規格ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする