画像準備中

低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(55本) 注文コード01185038 品番EM305G02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。

棒径(Φmm)0.9 棒長(mm)914 用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 質量(kg)0.25 硬度237B 伸び(%)24 電流範囲(A)15-80 溶接方法TIG溶接DC 材質規格ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01185038 EM305G02 01185984 EM490C02 画像準備中 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ 1パック(55本) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする