マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒硬化肉盛用
クラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(22本)
注文コード
01185458
品番
EM400B10
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
130-150
用途
クラッシャー用肉盛アーク溶接棒
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
質量(kg)
1
硬度
HRC58-60
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
C,Mn,Fe,Cr
注意
※マグナ400使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。