一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(120本)
内容量1パック(120本)注文コード01185512品番EM401C40
参考基準価格(税別)¥75,168販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒

用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90-130適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼質量(kg)4硬度HRC57-61溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
注意
※マグナ401使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 鋼の肉盛り

溶接棒が長く太いので、肉盛りの難易度は高いですが、今の所これが一番と考えます。
3φ×300㎜ならば最高ですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする