マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒硬化肉盛用
高耐衝撃用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 402
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
01185582
品番
EM402B05
参考基準価格(税別)
¥15,114
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マンガン鋼用に開発された高耐衝撃用硬化肉盛アーク溶接棒です。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
130-190
用途
HRC10-50の高耐衝撃用硬化肉盛棒、ほとんどの鋼材種に接合可能、強度は溶接直後85kg
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
質量(kg)
0.5
硬度
187-473B
伸び(%)
47
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
マンガン鋼系C,Mn,Fe,Cr
注意
※マグナ402使用手順書及びレール用硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。