曜日別特売
EM403C05 高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403 マグナアロイアンドリサーチ 01185668

高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード01185668品番EM403C05
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。

用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)100-120適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄質量(kg)0.5硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
注意
※マグナ403使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする