マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒硬化肉盛用
高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(19本)
注文コード
01185695
品番
EM404B10
参考基準価格(税別)
¥153,720
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
95-140
用途
砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
質量(kg)
1
硬度
HRA93(地金140-160B
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
注意
※マグナ404使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。