マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒硬化肉盛用
機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(80本)
注文コード
01185713
品番
EM405B40
参考基準価格(税別)
¥553,392
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
135-220
用途
シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼
質量(kg)
4
硬度
HRC25-35
伸び(%)
25
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
SAE7000
注意
※マグナ405使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。