マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒アルミ用
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(73本)
注文コード
01186002
品番
EM505B10
参考基準価格(税別)
¥78,720
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
65-120
用途
アルミ用直流手溶接棒及びガス用
適合
アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造
質量(kg)
1
硬度
58B
伸び(%)
22
溶接方法
手溶接DC
材質規格
Al,Mn,Mg,Si
注意
※DC専用機でしかご使用できませんので溶接機をご確認してからお使いください。
※その他マグナ505使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
※ガス溶接でご使用頂く場合は、マグナ55使用手順書をお使いください。