画像準備中

ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120本) 注文コード 01186325 品番 EM777B40
参考基準価格(税別)¥526,608 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 質量(kg)4 硬度180B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
注意
※マグナ777使用手順書及びエンジンブロック手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01186352
2018-02-05
用途:
鋳物の肉盛り溶接

マグナアロイの製品は以前から使用していますがこの溶接棒も期待を裏切らない品質と特性です。溶接性やなじみもよく溶接後の割れも起きにくく安心して使えます。エンジンブロックやギヤなどおおよその鋳物製品に有効です。但し、鋳物の厚みや鋳鉄の質によっては適用しない場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする