棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
電流範囲(A)60-120
用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。
適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等
質量(kg)1
硬度140-215B(300B)
伸び(%)22
溶接方法手溶接AC/DC
材質規格Ni Cr.Mo