マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒ニッケル用
超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒マグナ Alloy C
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
01186596
品番
EMALLC10
参考基準価格(税別)
¥340,320
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
140-160
適合
ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等
質量(kg)
1
硬度
140-215B(300B)
伸び(%)
45
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
NI,Cr,Mo,W
注意
※マグナアロイC使用手順書をお読みいただいてご使用ください。