マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 銀ろう棒
全ての銀ろう用マグナ QFLUX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(450g)
注文コード
01186675
品番
MAGNA QFLUX
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
銀ろう用ろう付けフラックス 560-870度
用途
全ての銀ろう用MAGNA QFLUX
適合
水溶性フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
活性温度(℃)
560-870
溶接方法
ガス
材質規格
ホウ素系フラックス
注意
※各使用材料の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。