マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接ケミカル
マグナアロイアンドリサーチの 溶接ケミカルその他
焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
01186684
品番
MAGNA 902
参考基準価格(税別)
¥43,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途
ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。
容器仕様
缶
形態
粉体
危険等級
U
危険物の類別
第三類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物の性状
第3種
注意
※マグナ902の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。