マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接材料
アルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4缶)
注文コード
01186797
品番
DELTA X1104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミブロンズ粉体
用途
接着低温シャフト上肉盛り用
適合
鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等
硬度
HRC10-15
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
120-280
材質規格
Fe,C,Si,Mn
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01186797
DELTA X1104
27696288
DELTA X1104
アルミブロンズ粉体DELTA X1104 225G
マグナアロイアンドリサーチ
1缶(225g)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります