マグナアロイアンドリサーチ
マグナアロイアンドリサーチの 溶接棒
マグナアロイアンドリサーチの 溶接材料
鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
01186833
品番
DELTA 2150
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鋳物用粉体.硬度HRC15
用途
溶融着肉盛り
適合
ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅
硬度
HRC15
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
1091-1166
材質規格
Fe,C,Si,Mn
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。