サータニューム社
サータニューム社の はんだ用品
サータニューム社の はんだ・フラックス
サータニューム社の フラックス
55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100g)
注文コード
01187427
品番
EC-055F10
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
溶接用フラックス
用途
アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス
危険等級
T
危険物の類別
第一類
危険物の品名
塩素酸塩類
危険物の数量
100g
危険物の性状
第1種
注意
※アルミ合金用55溶接溶加棒が必要です
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。