※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR4016K-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン 01187558 CR4016K-SS ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエイン 01187558

ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01187558 品番 CR4016K-SS
参考基準価格(税別)¥5,203 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20〜200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。

外径A(Φmm)92 全長B(mm)75 許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.254 材質アルミダイカスト 種類ケースのみ ねじ径M6 概略質量(kg)0.41 GD2(kg・m2)3.43×10-3 慣性モーメント(kg・m2)8.58×10-4 オイルシール特殊形 軸方向変位(mm)S±0.68 ねじ穴数4
注意
※塗装仕様:アルミダイカスト製はメラニン樹脂焼付塗装
※塗装色:マンセル8.1YR7.6/15.2オレンジイエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする