PH-74N-3 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 01188312

PH-74N-3 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 01188312
PH-74N-3 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 01188312
PH-74N-3 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 01188312

平面ハンドル

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様鍵付/小注文コード01188312品番PH-74N-3
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付/小区分建築質量(g)183仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手鍵は六角形状です。(故障の原因となりますので、緊急時以外は付属の鍵をご使用下さい。)鍵は1本付属しています。

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】平面ハンドル鍵付【PH-74N】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 男子トイレ内清掃室扉のハンドル交換
専門学校トライデントアドバンス棟教育・研究機関

23年前に竣工した建物であるが故、次から次に物が壊れ始めている中、今回はホームセンターで販売されていない【ジョー・プリンス社製平面ハンドル】が壊れ、物品がモノタロウさんに存在し、とても助かりました。品番確認→製造会社電話問い合わせ→モノタロウさん紹介・・・という流れ。交換取り付けは簡単にDIYで完結。

対象商品 : 01188312
2023-04-17
用途: 水道メーターボックスの修理
医療・福祉・介護関連業

30年位前の鍵付きハンドルで合うものが見つかり良かった。これで次々と修理していきます。20個位は必要と思いますが、タイプが違うかも。タキゲンです。仕様を変えなければ、もっと良いのですが。

対象商品 : 01188337
2022-04-19
用途: 小修繕で必要になって
株式会社ユニテックス不動産業

小修繕で必要になり購入
必要な部材のみ注文できるので、重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 01188312
2022-01-20
用途: 既存劣化部材と交換

品切れで時間はかかりましたが、製品はこれしか合わないので助かりました。

対象商品 : 01188312
2021-12-13
用途: 故障交換
サービス業

故障した部品とまったく寸法が同じ物を
取り寄せられて本当に助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 01188337
2020-11-26
用途: 既存の器具での交換作業
尾崎ポンプ店

既存の器具での交換作業で、同じ商品を探していて、この商品を見つけることが出来て
とてもありがたかったです。お陰様で既存の設備の寿命が伸びました。
どうもありがとうございました。

対象商品 : 01188337
2020-11-06
用途: マンション廊下のメーターボックスの平面ハンドルの交換作業
不動産業

品番を丁寧に教えていただき、交換が終了いたしました。
丁寧に回答いただき大変助かりました。

対象商品 : 01188303
2020-10-16
用途: ハンドル交換修理
卸売・小売業

型番、写真、寸法図で確認できるので確実に部品調達が可能で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする