平面ハンドル

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様鍵ナシ/大 注文コード01188328 品番PH-74NA-1
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 仕様鍵ナシ/大 区分建築 質量(g)323 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 -

商品説明動画

【Geo.Prince製品操作説明】平面ハンドル鍵付【PH-74N】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
男子トイレ内清掃室扉のハンドル交換
専門学校トライデントアドバンス棟 様 (教育・研究機関)

23年前に竣工した建物であるが故、次から次に物が壊れ始めている中、今回はホームセンターで販売されていない【ジョー・プリンス社製平面ハンドル】が壊れ、物品がモノタロウさんに存在し、とても助かりました。品番確認→製造会社電話問い合わせ→モノタロウさん紹介・・・という流れ。交換取り付けは簡単にDIYで完結。

対象商品:
01188312
2023-04-17
用途:
水道メーターボックスの修理
医療・福祉・介護関連業

30年位前の鍵付きハンドルで合うものが見つかり良かった。これで次々と修理していきます。20個位は必要と思いますが、タイプが違うかも。タキゲンです。仕様を変えなければ、もっと良いのですが。

対象商品:
01188337
2022-04-19
用途:
小修繕で必要になって
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

小修繕で必要になり購入
必要な部材のみ注文できるので、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
01188312
2022-01-20
用途:
既存劣化部材と交換

品切れで時間はかかりましたが、製品はこれしか合わないので助かりました。

対象商品:
01188312
2021-12-13
用途:
故障交換
サービス業

故障した部品とまったく寸法が同じ物を
取り寄せられて本当に助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
01188337
2020-11-26
用途:
既存の器具での交換作業
尾崎ポンプ店 様

既存の器具での交換作業で、同じ商品を探していて、この商品を見つけることが出来て
とてもありがたかったです。お陰様で既存の設備の寿命が伸びました。
どうもありがとうございました。

対象商品:
01188337
2020-11-06
用途:
マンション廊下のメーターボックスの平面ハンドルの交換作業
不動産業

品番を丁寧に教えていただき、交換が終了いたしました。
丁寧に回答いただき大変助かりました。

対象商品:
01188303
2020-10-16
用途:
ハンドル交換修理
卸売・小売業

型番、写真、寸法図で確認できるので確実に部品調達が可能で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする