ヴィッテル 硬水 ナチュラルミネラルウォーター ペットボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(330mL×24本) 注文コード01196547 品番V6-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

硬度:768mg/L(100ml当たり:カルシウム24mg、マグネシウム4.2mg)
ヴィッテルのナチュラルミネラルウォーターは、フランスの北東部のドイツとの国境に近いヴォージュ山脈の麓にある水の町、ヴィッテルで何千年もの間、湧き出ています。
ヴォージュ地方の地層を長く旅しているため、とてもピュアでユニークな水になります。
ヴィッテル盆地中心地の緑豊かで様々な動植物との調和のとれた自然環境(バイオダイバーシティー)の中から始まり、この地域特有の鉱物を含む地層を通り、水として湧き出すのに数年の年月がかかります。
そのため、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルもバランスよく含まれている硬水にもかかわらず、際立ったクセがなく飲みやすいのが特徴です。
ごくごくと飲め、暑い夏のお出かけやスポーツなどの水分補給にもおすすめです。
ヴィッテルは、ツールドフランスの公式水スポンサーです。

用途ごくごくと飲め、暑い夏のお出かけやスポーツなどの水分補給にもおすすめです。 容量(mL)330 硬度硬水 本数24本 採水地ヴィッテル
注意
※白い結晶が浮遊することがありますが、天然の成分が結晶したものですので、品質に問題はありません。特に凍らせるとこの現象が起こりやすくなります。
※凍らせないでください。
※涼しく強い臭いのない場所で保管ください。
※開栓後はすぐにお飲みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする