測定範囲【pH】pH0.00〜14.00【mV】0〜±1999mV
測定範囲(pH)pH0〜14
分解能(pH)0.01、(mV)1mV
付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書
質量(kg)約0.65
電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本
測定方式ガラス電極法
表示デジタル/PH、MV切換
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221
校正手動(任意点)
繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit
消費電力(VA)約3
測定範囲(mV)0〜±1,999
型式承認番号第SS985号