ホイルコンテナー IH調理器対応

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(125枚) 注文コード01209678 品番934IHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

鍋型のアルミ容器で耐熱温度は約600度です。
IH対応品はIHだけでなく、ガス火でもご使用いただけます。(下記注意事項有)
鍋焼きうどん、惣菜鍋、おでんなどに便利です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。

材質アルミ 深さ(mm)53 対応オール熱源 底径(Φmm)133×133 外径(mm)198×183 内径(mm)161×161
注意
※電子レンジでのご使用はお控えください。
※直火の際は強火での使用を避け、火にかける前にスープをお入れください。空焚きにより穴が開く可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01209678
2020-09-03
用途:
テイクアウト容器で使用
有限会社ニシムラ商事 様 (飲食業)

大きさも当店には丁度良いし、お客さまにも渡しやすいのでとっても重宝しています。
無くなったらまたリピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24660694
2020-04-27
用途:
鍋のお持ち帰りに
サービス業

しっかりしてるし、かなり満足、アルミ鍋ですが、頑丈です

3人が参考にしています
対象商品:
24660694
2019-11-16
用途:
車中泊の旅に♪
運輸・通信業

いろんなメーカーを検討しましたがモノタロウさんから購入…厚み&サイズ共に大変満足出来る商品です。いろんな料理に使えそうです♪ 価格がちょっと高めかなとも思いますが良い商品なので又リピしたいですね。

対象商品:
24246416
2018-09-11
用途:
お鍋の出前(ウーバーイーツ)
有限会社 よし富 様 (飲食業)

電磁調理器が使えるのでたすかっております。ガスコンロの無いマンションが、多くなっております。

対象商品:
01209678
2017-09-12
用途:
鍋 麺
東昌運輸株式会社 様

丁度良い大きさ、深さもいい感じです。
洗うこともあり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする