3号 めんカバー 一木産業 01211866

めんカバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) サイズ3号 注文コード01211866 品番3号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製の輪ゴムつきめんカバーです。
風味や水分を逃がさず、そのまま保存します。ゴミやホコリ、害虫から守り、清潔に保存します。
塵やホコリが入らないように機械に被せたり、プランターの水受け皿代わりに使用したり、用途は様々です。

使用温度範囲(℃)-30〜100 サイズ3号 適合サイズ(Φmm)220以内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01211866 3号 60174713 3号 めんカバー 一木産業 めんカバー 一木産業 1袋(200枚) 1,098 税込1,208 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01211857
2026-02-07
用途:
汁物のテイクアウト用カバーとして
製造業

汁物のテイクアウトでもこちらを使えばこぼれる事なく持ち帰っていただけて、かなり重宝しています。

対象商品:
01211848
2019-12-28
用途:
飲食業で、加熱、保存、冷蔵、冷凍と、マルチに使えます。
餃子の店 白乾児 様 (飲食業)

岩手県盛岡市で、飲食店を営んでおります。元々は、出前の時に食器に掛けて、汁がこぼれないない為に使用していました。「麺カバー」は、ラップより強度があり、熱にも冷気にも耐性があり、厨房での作業には欠かせません。サイズも各種あり、目的に合わせて選ぶ事が出来ます。各種供、一枚づつに輪ゴムが付けて有り、10枚が包まれてボール状になっております。それが200個〜300個入っていてコスパもとても良いです。盛岡市内では、出前を営む飲食店が減り、またフードパックが主流になってきた事で、絶版になり、私は破けるまで洗って再利用していました。今回、モノタロー様にて「麺カバー」を購入出来ましてとても助かりました。ありがとうございました。次回も利用させて頂きます。

対象商品:
01211848
2018-03-01
用途:
足場、壁当て材の養生
建設業・工事業

圧縮材のゴムがガンネタで汚れてしまう。
これだと、元手も安いしトラックにストックできるし手軽に取替えできてイイ。

2人が参考にしています
対象商品:
01211848
2017-08-10
用途:
100o〜125oの円柱容器を移動するとき。
山口小野田レミコン株式会社 様

今まではサランラップを用いてましたが,この商品は輪ゴムが編み込んでいてとても便利です。

対象商品:
01211848
2015-09-08
用途:
一眼レンズのキャップとして

撮影に出たとき、本来のキャップはバッグにしまってこれをフードの上からかぶしてキャップ代わりとして使っている。フードをつけっぱなしでも着脱は素早く簡単に出来るし、外した時のしまい場所にも困らない。
このような使い方をするために深くかぶせる場合は適合サイズを半分ぐらいで見当をつけると良いとおもう。ちなみに私は1号を使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする