システム6 トルクス両頭ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01256325 品番 284T10-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
刃先T10×T15 トラスコ品番481-3073 軸径(Φmm)6 全長(mm)150 質量(g)31 先端サイズT10、T15 軸長(mm)150 先端形状トルクス 本数1 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする