カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ISO外径ねじ切チップ60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップ寸法(mm)
11
材質/仕上
BMA
注文コード
01266554
品番
11ER0.7ISOBMA
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質/仕上・内容量
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
BMA
ピッチ(mm)
0.7
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
11