カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
NPTF内径ねじ切チップ60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ピッチ範囲(山数/inch)
18
材種
BXC
注文コード
01267245
品番
08IR18NPTFBXC
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・材種・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
BXC
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
18
使用コーナー数
3
材種
BXC