カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
NPT外径ねじ切チップ60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップ寸法(mm)
16
材質/仕上
P25C
ピッチ範囲(山数/inch)
18
注文コード
01267394
品番
16IR18NPTP25C
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質/仕上・ピッチ範囲
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
P25C
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
18
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16
内径/外径
内径