カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッドチップ11山
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
チップサイズ
H23
注文コード
01268645
品番
H23-11BSPT
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
MT7
ねじ径
≧1"
適合ホルダ
SRH23-2、SRH23M-2
ピッチ範囲(山数/inch)
11
チップサイズ
H23
内径/外径
共用