カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
01268663
品番
H23-11.5NPT
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質/仕上
MT7
ねじ径
1"-2"
適合ホルダ
SRH23-2、SRH23M-2
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
チップサイズ
H23
内径/外径
共用