画像準備中

スパイラルミルスレッドチップ11山

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) チップサイズH32 注文コード01268672 品番H32-11BSPT
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はチップサイズ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上MT7 ねじ径内径:≧1 1/8" 外径:≧1" 適合ホルダSRH32-5、SRH32P-5、SRH32-5M ピッチ範囲(山数/inch)11 チップサイズH32 内径/外径共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする