カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド内外径チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
11
注文コード
01268715
品番
H63-11BSPT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
MT7
ねじ径
内径:≧2 1/2" 外径:≧1"
適合ホルダ
SRH63-9
ピッチ範囲(山数/inch)
11
チップサイズ
H63
内径/外径
共用