3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

スパイラルミルスレッド内外径チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) ピッチ範囲(山数/inch)11.5 注文コード01268724 品番H63-11.5NPT
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別) 値下げ
59,980
この商品はピッチ範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上MT7 ねじ径外径:1-2" 適合ホルダSRH63-9 ピッチ範囲(山数/inch)11.5 チップサイズH63 内径/外径共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする