カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
スパイラルミルスレッド内外径チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
注文コード
01268758
品番
H45-11.5NPT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
MT7
ねじ径
内径:≧1 5/8" 外径:≧1"
適合ホルダ
SRH45-6、SRH45-6M
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
チップサイズ
H45
内径/外径
共用