画像準備中

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 01269774 品番 C18I2.5ISO
参考基準価格(税別)¥29,640 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状ストレート刃 材質/仕上MT7 ピッチ(mm)2.5 適合ホルダH6、7、8、9、15 使用コーナー数3 刃径(mm)17.8 チップタイプC18 内径/外径内径 切刃の山数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする