画像準備中

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 01269975 品番 C12I1.0ISO
参考基準価格(税別)¥23,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状ストレート刃 材質/仕上MT7 ピッチ(mm)1.0 適合ホルダH3、4、5、14 使用コーナー数3 刃径(mm)12.0 チップタイプC12 内径/外径内径 切刃の山数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする