カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
01269993
品番
C12I0.5ISO
参考基準価格(税別)
¥28,590
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
材質/仕上
MT7
ピッチ(mm)
0.5
適合ホルダ
H3、4、5、14
使用コーナー数
3
刃径(mm)
12.0
チップタイプ
C12
内径/外径
内径
切刃の山数
6